478,00 €/ Stückexkl. MwSt
559,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | RPC1-*/M |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Stromregelventiel in P |
Typ Einstellung | Drehknopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 65 l/min |
Einstellbereich | 0-30 l/min |
Dichtungsmaterial | NBR |