Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stromregelventil RPC1-22/M/P/10

  • ERIKS:14750427
  • Hersteller:1331121
Image 1
Das Ventil RPC1*/M ist ein anreihbares Stromregelventil mit Druck- und Temperaturkompensation. Es wird für Hydraulikkreise verwendet, in denen eine Geschwindigkeitsregelung von Antrieben erforderlich ist. In Verbindung mit schaltenden Magnetventilen (z.B. MDS3, siehe Katalog 41 251) können Schaltungen für Schnell-/Langsam-Regelung realisiert werden. Es ist in sechs Durchflusseinstellbereichen bis zu 30 l / min erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

478,00 €/ Stückexkl. MwSt

559,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPC1-*/M
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Stromregelventiel in P
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
65 l/min
Einstellbereich
0-22 l/min
Dichtungsmaterial
NBR