Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stromregelventil RPC1-16/T3/M/41

  • ERIKS:14749660
  • Hersteller:1331115
Image 1
Das RPC1 ist ein druck- und temperaturkompensiertes, unidirektionales Durchflussregelventil, das für eine präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Es ist für die Montage auf einer Grundplatte geeignet und bietet eine einfache und sichere Installation.

Die Durchflussmenge wird über einen abschließbaren Drehknopf eingestellt, so dass der gewünschte Durchfluss in jeder Position eingestellt und beibehalten werden kann.

Die Version *RPC1-CT ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das einen freien Rückfluss ermöglicht, während die vorgesteuerte Version RPC1-CTX eine höhere Stabilität und eine präzise Steuerung des Durchflusses bietet - insbesondere bei Anwendungen, die einen variablen Durchfluss und einen reibungslosen Systemstart erfordern. Ein über den Anschluss P eintretendes Pilotsignal hält den Kompensator geschlossen und verhindert so den Spitzenwert, der typischerweise auftritt, wenn das vorgeschaltete Wegeventil den Durchflussteil mit der Leitung A verbindet.

Der Einstellknopf ist in Versionen mit drei oder einer Umdrehung erhältlich, um unterschiedliche Regelungsanforderungen zu erfüllen. Die RPC1-Ventile werden in sieben Durchflussbereichen von 0,5 l/min bis 30 l/min angeboten und bieten damit flexible Lösungen für eine Vielzahl von Hydrauliksystemen.
Zur Liste hinzufügen

540,00 €/ Stückexkl. MwSt

631,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPC1
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-03
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Einstellbereich
0-16 l/min
Dichtungsmaterial
NBR