Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Speicherladeventil RQRM5-P6/2/A/I/51N-D24K1

  • ERIKS:14749407
  • Hersteller:1230326
Image 1
RQRM3-P, RQRM5-P, RQRM7-P, RQA5M-P und RQA7M-P sind Entlastungsventile mit magnetbetätigter Entlüftung für die Montage auf einer Grundplatte. Diese Ventile sind speziell für Kreisläufe mit Druckspeicher geeignet, um den Energieverbrauch der Pumpe zu optimieren. Sie leiten den gesamten Pumpenstrom zum Tank um, wenn der mit der Schraube eingestellte Druckwert erreicht ist, bis der Druck in der Arbeitsleitung B auf einen Prozentsatz (63% oder 75%, je nach Ausführung) des eingestellten Drucks fällt oder das Magnetventil ausgeschaltet wird. Dann wird der Pumpenstrom zum Kreislauf über das Rückschlagventil wiederhergestellt, bis der Einstelldruck erreicht ist oder das Magnetventil wieder abgeschaltet wird. RQAM5-P und RQAM7-P sind bereits mit dem Rückschlagventil ausgestattet. RQRM3-P, RQRM5-P und RQRM7-P haben stattdessen einen X-Anschluss zur Ansteuerung eines externen Rückschlagventils. Das Ventil ist mit DC- oder AC-Magneten erhältlich. Es stehen drei Druckregelbereiche bis 280 bar zur Verfügung, die über eine Sechskantschraube einstellbar sind. Auf Wunsch können sie auch mit einem SICBLOC-Einstellknopf ausgestattet werden.
Zur Liste hinzufügen

716,00 €/ Stückexkl. MwSt

837,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RQRM*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-08
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
400 l/min
Einstellbereich
0 - 280 bar
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR