Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Speicherladeventil MRQA-5/1/C/42

  • ERIKS:14750356
  • Hersteller:1222112
Image 1
Das MRQA ist ein automatisches Entlastungsventil zur Montage auf einer Grundplatte. Dieses Ventil ist speziell für Kreisläufe mit Akkumulatoren, um den Energieverbrauch der Pumpe zu optimieren, wenn der Akkumulator den erwarteten Druckwert erreicht hat. Das MRQA-Ventil leitet den gesamten Pumpenstrom zum Tank um, wenn der durch die Schraube eingestellte Druckwert erreicht ist, bis der Druck in der Arbeitsleitung B auf einen Prozentsatz (63% oder 75%, je nach Version) des eingestellten Drucks sinkt. Dann wird der Pumpenstrom zum Kreislauf über das Rückschlagventil wiederhergestellt, bis der eingestellte Druck erneut erreicht ist. Eine Version für ein externes Rückschlagventil (separat zu bestellen) ist verfügbar. Das Fehlen des Akkumulators, ein falscher Vorladewert oder eine falsche Kalibrierung des Druckwerts am Ventil führt dazu, dass das Ventil kontinuierlich schaltet, was plötzliche Druckspitzen im Kreislauf verursacht.
Zur Liste hinzufügen

742,00 €/ Stückexkl. MwSt

868,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MRQA
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
50 - 210 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR