Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Speicherladeventil mit Rückschlagventil RQA5-P6/1/I/42

  • ERIKS:14749379
  • Hersteller:1230048
Image 1
RQR3-P, RQR5-P, RQR7-P, RQA5-P und RQA7-P sind automatische Entladeventile für die Montage auf Grundplatten. Diese Ventile sind spezifisch für Kreisläufe mit Druckspeicher, um den Energieverbrauch der Pumpe zu optimieren, wenn der Druckspeicher das erwartete Druckniveau erreicht hat. Sie leiten den gesamten Pumpenstrom zum Tank um, wenn der durch die Schraube eingestellte Druckwert erreicht ist, bis der Druck in der Arbeitsleitung B auf einen Prozentsatz (63% oder 75%, je nach Ausführung) des eingestellten Drucks fällt. Dann wird der Pumpenstrom zum Kreislauf über das Rückschlagventil wiederhergestellt, bis der eingestellte Druck wieder erreicht ist. RQA5-P und RQA7-P sind bereits mit dem Rückschlagventil ausgestattet. RQR3-P, RQR5-P und RQR7-P haben stattdessen einen X-Anschluss für ein Steuersignal von einem entfernten Rückschlagventil. Es stehen drei Druckregelbereiche bis 280 bar zur Verfügung, einstellbar über eine Sechskantschraube. Auf Wunsch können sie auch mit einem SICBLOC-Einstellknopf ausgestattet werden. Das Fehlen des Druckspeichers, ein falscher Vorfüllwert oder eine falsche Kalibrierung des Druckwerts am Ventil führen dazu, dass das Ventil ständig schaltet und plötzliche Druckstöße im Kreislauf entstehen.
Zur Liste hinzufügen

762,00 €/ Stückexkl. MwSt

891,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RQA*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-08
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
400 l/min
Einstellbereich
0 - 280 bar
Dichtungsmaterial
NBR