670,00 €/ Stückexkl. MwSt
783,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | RLM3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 2/2 (NC) + Stromregelventiel in T |
Typ Einstellung | Drehknopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 65 l/min |
Einstellbereich | 0-10 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |