Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Schnell/Langsam Auswahlventil RLM3T-A10/21N-D24K1

  • ERIKS:14750350
  • Hersteller:3662600157
Image 1
Das RLM3 Ventil ist eine kompakte Baugruppe in stapelbarer Ausführung zur Schnell-Langsam-Durchflussregelung. Es wird von einem Magnetventil des Typs KT08 (Katalog 43105) betätigt; die Durchflussregelung erfolgt mit einem kompensierten Durchflussregelventil RPC1 (siehe Katalog 32200) mit sechs Regelbereichen.
Zur Liste hinzufügen

670,00 €/ Stückexkl. MwSt

783,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RLM3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
2/2 (NO) + Stromregelventiel in T
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
65 l/min
Einstellbereich
0-10 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR