Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Schnell/Langsam Auswahlventil RLM3A-A01/21N-D24K1

  • ERIKS:14750349
  • Hersteller:3662600152
Image 1
Das RLM3 Ventil ist eine kompakte Baugruppe in stapelbarer Ausführung zur Schnell-Langsam-Durchflussregelung. Es wird von einem Magnetventil des Typs KT08 (Katalog 43105) betätigt; die Durchflussregelung erfolgt mit einem kompensierten Durchflussregelventil RPC1 (siehe Katalog 32200) mit sechs Regelbereichen.
Zur Liste hinzufügen

706,00 €/ Stückexkl. MwSt

826,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RLM3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
2/2 (NO) + Stromregelventiel in A
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
65 l/min
Einstellbereich
0-1 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR