Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Schnell/Langsam Auswahlventil CP1RA-W10R/21

  • ERIKS:14750306
  • Hersteller:1554027
Image 1
CP1RA-W und CP1RC-W sind Durchflussregelventile mit mechanischer Betätigung durch Rollenplunger, entwickelt zur Auswahl der Schnell-Langsam-Geschwindigkeit der Hydraulikachse. Die Ventile können normalerweise offen oder normalerweise geschlossen sein; die Durchflussregelung erfolgt mit einem dreifach drehbaren Knopf, der verriegelt werden kann. Sie haben 3/8” BSP Gewindeanschlüsse für Inline-Montage.
Zur Liste hinzufügen

928,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.085,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CP1RA-W
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
70 bar
Bedienung
Rollenstössel
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
0-10 l/min
Anschlüsse
3/8" BSP
Options
Normal geöffnet (NO)
Dichtungsmaterial
NBR