Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Rückschlagventil VR*-P VR5-P1/10

  • ERIKS:14750267
  • Hersteller:1408521
Image 1
Die VR3-P, VR5-P und VR7-P sind Rückschlagventile für Plattenmontage. Erhältlich mit Öffnungsdruck von 0,5 bar, 5 bar oder 10 bar, für Durchflüsse bis 300 l/min.
Zur Liste hinzufügen

350,00 €/ Stückexkl. MwSt

409,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
VR5-P
Version
Plattenaufbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
200 l/min
Dichtungsmaterial
NBR