Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Rückschlagventil VR*-P VR3-P4/10

  • ERIKS:14750266
  • Hersteller:1408324
Image 1
Die VR3-P, VR5-P und VR7-P sind Rückschlagventile für Plattenmontage. Erhältlich mit Öffnungsdruck von 0,5 bar, 5 bar oder 10 bar, für Durchflüsse bis 300 l/min.
Zur Liste hinzufügen

286,00 €/ Stückexkl. MwSt

334,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
VR3-P
Version
Plattenaufbau
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
100 l/min
Dichtungsmaterial
NBR