Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Rückschlagventil mit Förderstrombegrenzung MVR-RS/P/50

  • ERIKS:14750424
  • Hersteller:1483080
Image 1
Das MVR-RS/P ist ein stapelbares Ventil mit Rückschlagventil und Drossel zur Durchflussregelung in Linie P.
Zur Liste hinzufügen

152,00 €/ Stückexkl. MwSt

177,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MVR-RS/P
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Sperrventil und Volumenstrombegrenzung in P
Öffnungsdruck
1 bar
Typ Einstellung
Innen Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50/75 l/min
Material
Stahl
Höhe
40
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR