248,00 €/ Stückexkl. MwSt
290,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | CVM5 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Sperrventil in P |
Öffnungsdruck | 8 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Material | Stahl |
Höhe | 49,8 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | NBR |