Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Rückschlagventil CVM5-SP0.5/10N

  • ERIKS:14750294
  • Hersteller:3653010001
Image 1
Das CVM5 ist ein Rückschlagventil in stapelbarer Ausführung. Rückschlagventil erhältlich in Druckleitung, Ablassleitung, Arbeitsleitung A oder Arbeitsleitung B.
Zur Liste hinzufügen

248,00 €/ Stückexkl. MwSt

290,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CVM5
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Sperrventil in P
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
100 l/min
Material
Stahl
Höhe
49,8
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR