Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil mit Rückführung und intergrierter Elektronik DSE5J-A75/31N-E0K11B

  • ERIKS:14752538
  • Hersteller:3832800136
Image 1
DSE5J ist ein proportional gesteuertes Wegeventil, direkt betätigt, mit integrierter Elektronik und Positionsrückführung, für Plattenmontage. Es dient zur Steuerung der Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktoren. Die integrierte Elektronik verfügt über eine analoge Schnittstelle mit Strom- oder Spannungssignal, 6-poliger + PE-Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

2.536,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.967,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSE5J
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
180 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektrische Befehl +/- 10V
Dichtungsmaterial
NBR