Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil mit intergrieter Elektronik DSE5G-C60/31N-E1K11B

  • ERIKS:14752376
  • Hersteller:3832700146
Image 1
DSE5G, DSE5GL und DSE5GH sind proportional gesteuerte Wegeventile, direkt betätigt, mit integrierter Elektronik, für die Montage auf Subplatten. Sie werden zur Steuerung der Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren verwendet.

Die verfügbaren elektronischen Optionen für den offenen Regelkreis sind:
  • G-Version:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle, Strom- oder Spannungssignalen und 6-poliger + PE-Verbindung, ideal für traditionelle Anwendungen mit direkter Steuerung.
  • GL-Version:
    Kompakte und kostengünstige Elektronik mit Io-Link, Can-Open oder analoger Schnittstelle und 5-poliger M12-Verbindung, perfekt für Anwendungen mit erweiterten Konnektivitätsanforderungen.
  • GH-Version:
    Unterstützt Feldbuskommunikation mit EtherCAT-, Ethernet/IP- und Profinet-Schnittstellen, mit 11-poliger M12-Verbindung, optimal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit komplexen Kommunikationsanforderungen.
Zur Liste hinzufügen

2.046,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.393,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSE5G*
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
90 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR