2.046,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.393,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DSE5G* |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | 6-polig + PE |
Integrierte Elektronik | Ja |
Ventiltyp | Elektro-Befehl 4-20mA |
Dichtungsmaterial | NBR |