Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil mit integrierter Elektronik DSE3G-A16/31N-E1K11B/CM

  • ERIKS:14752110
  • Hersteller:3832200337
Image 1
DSE3G, DSE3GL und DSE3GH sind proportional gesteuerte Wegeventile, direkt betätigt, mit integrierter Elektronik, für die Montage auf Subplatten. Sie werden zur Steuerung der Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren verwendet.

Optionen für integrierte Elektronik im offenen Regelkreis:
  • Version G:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle, mit Strom- oder Spannungsreferenzsignal und 6-poligem Anschluss + PE. Ideal für traditionelle Anwendungen mit direkter Steuerung.
  • Version GL:
    Kompakte und kosteneffiziente Elektronik mit Io-Link-, Can-Open- oder analoger Schnittstelle und 5-poligem M12-Anschluss. Perfekt für Anwendungen mit erweiterten Konnektivitätsanforderungen.
  • Version GH:
    Unterstützt Feldbuskommunikation mit EtherCAT-, Ethernet/IP- und Profinet-Schnittstellen, mit einem 11-poligen M12-Anschluss. Optimal für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit komplexen Kommunikationsanforderungen.
Zur Liste hinzufügen

1.658,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSE3G
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR