Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil DSPE5-C80/20N-II/D24K1

  • ERIKS:14751961
  • Hersteller:3833100104
Image 1
Die DSPE5, DSPE5R, DSPE7, DSPE8, DSPE10 und DSPE11 sind proportional gesteuerte Wegeventile, pilotgesteuert, für die Montage auf Subplatten. Sie dienen zur Steuerung von Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren.

Für jede Größe sind Spulen mit offenem Zentrum, geschlossenem Zentrum und für regenerative Kreisläufe erhältlich.

Die Pilotversorgung kann intern, intern mit integriertem Druckminderventil oder extern sein. Die Entwässerung kann intern oder extern erfolgen. Diese Ventile können direkt mit einer stromgeregelten Stromversorgung oder mit einer elektronischen Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.

Das DSPE5-Ventil ist austauschbar mit älteren E4E-Duplomatic-Modellen.
Zur Liste hinzufügen

1.406,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.645,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSPE5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5 vorgesteuert
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
180 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR