Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil DSE3-C01/11N-D24K1

  • ERIKS:14752258
  • Hersteller:3832100230
Image 1
Das DSE3 ist ein proportional gesteuertes Wegeventil, direkt betätigt, zur Montage auf Subplatte. Es dient zur Steuerung der Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren. Spulen mit offenem oder geschlossenem Zentrum sind für verschiedene Nenndurchflussmengen erhältlich. Die DSE3-Baureihe umfasst auch Versionen mit hoher Schutzart (IP) und Korrosionsbeständigkeit. Es kann direkt mit einer stromgeregelten Stromversorgung oder mit einer elektronischen Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.
Zur Liste hinzufügen

732,00 €/ Stückexkl. MwSt

856,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSE3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR