Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Stromventil RPCED1-16/C/54-24

  • ERIKS:14751914
  • Hersteller:1835256
Image 1
Das RPCED1 ist ein proportionaler Durchflussregelventil, druck- und temperaturkompensiert, für Plattenmontage. Es wird zur Durchflussregelung in hydraulischen Stromkreiszweigen oder zur Geschwindigkeitsregelung hydraulischer Aktuatoren verwendet. Es ist in fünf Durchflussregelbereichen bis 25 l/min erhältlich. Das Ventil kann direkt durch eine stromgeregelte Versorgung oder durch eine elektronische Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.
Zur Liste hinzufügen

940,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.099,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPCED1
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-03
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Elektrisch
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
250 bar
Einstellbereich
0-16 l/min
Spannung
24 VDC
Dichtungsmaterial
NBR