Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Stromventil RPCE2-35/C/52-24

  • ERIKS:14751933
  • Hersteller:1831113
Image 1
Die RPCE2-* sind Zwei- oder Dreiwege-Proportional-Stromregelventile mit Druck- und Temperaturkompensation für die Montage auf Anschlussplatten. Diese Ventile werden zur Durchflussregelung in Hydraulikkreisen und zur Geschwindigkeitsregelung von hydraulischen Stellantrieben eingesetzt.
Die Ventile sind in drei Durchflussregelbereichen erhältlich: zwei mit progressiver Verstärkung bis zu 72 l/min und der dritte mit Differenzverstärkung von 30 l/min. Um einen korrekten Betrieb des Ventils zu gewährleisten, ist ein Mindestdurchfluss von 2 l/min bei einem Mindestdruck von 20 bar einzuhalten.
Die Vorsteuerung kann intern erfolgen, mit Öleinspeisung aus Leitung E, oder extern aus einer Leitung mit 1/4" BSP-Anschluss am Vorsteuergehäuse.
Die Entleerung ist immer extern und muss über den Anschluss Y (OR Ø35) oder über eine Leitung (1/4" BSP-Kupplung) am Steuergehäuse direkt und ohne Gegendruck an den Tank angeschlossen werden.
Die Version RPCE2-70-T3 mit drei Anschlüssen ermöglicht die Durchflussregelung des Kreises durch Ablassen des überschüssigen Durchflusses in den Tank. Der maximale Druck im Kreislauf wird durch ein manuell einstellbares Überdruckventil begrenzt, das auf den Kompensatorpiloten wirkt. Sie können direkt über eine stromgesteuerte Stromversorgung oder über eine separat zu bestellende elektronische Karte gesteuert werden.
Zur Liste hinzufügen

1.788,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.091,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPCE2
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-06
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Elektrisch
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
250 bar
Einstellbereich
0-37 l/min
Spannung
24 VDC
Dichtungsmaterial
NBR