556,00 €/ Stückexkl. MwSt
650,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | ZDE3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 15 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 0 - 30 bar |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |