Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckreduzierventil ZDE3-D/30N-D12K1

  • ERIKS:14752046
  • Hersteller:3815100004
Image 1
Die ZDE3 ist ein proportionaler Druckminderventil, direkt betätigt, zur Subplattenmontage. Es wird verwendet, um den Druck in den Sekundärkreiszweigen zu reduzieren und so die Stabilität des geregelten Drucks bei Durchflussänderungen durch das Ventil zu gewährleisten. Das Ventil kann direkt durch eine stromgesteuerte Stromversorgung oder über eine separat zu bestellende elektronische Karte gesteuert werden.
Zur Liste hinzufügen

688,00 €/ Stückexkl. MwSt

804,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
ZDE3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A und B
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
100 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
15 l/min
Spannung
12 VDC
Max. Druck auf T
0 - 30 bar
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR