860,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.006,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZME3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 6 - 230 bar |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 2 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |