2.492,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.915,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DZCE*G |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | Cetop P05 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Einstellbereich | 1 - 70 bar |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | 6-polig + PE |
Integrierte Elektronik | Ja |
Ventiltyp | Elektrische Befehl +/- 10V |
Dichtungsmaterial | NBR |