Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil PRE3-025/20N-D24K1

  • ERIKS:14752875
  • Hersteller:3812410007
Image 1
Der PRE3 ist ein proportional gesteuertes Druckbegrenzungsventil, pilotgesteuert, für Subplattenmontage. Es eignet sich zur Druckmodulation in hydraulischen Kreisläufen. Dieses Ventil verfügt über eine mechanische Druckbegrenzungsfunktion für hohe Sicherheit. Fünf Druckregelbereiche bis 350 bar sind verfügbar. Es kann direkt über eine stromgeregelte Versorgung oder eine elektronische Karte gesteuert werden, die separat bestellt wird.
Zur Liste hinzufügen

960,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.123,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Indirekt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
4 - 25 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR