1.088,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.272,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 6264-06 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Einstellbereich | 1 - 350 bar |
Spannung | 12 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |