660,00 €/ Stückexkl. MwSt
772,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 2 l/min |
Einstellbereich | 5 - 350 bar |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 2 bar |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | FKM |