Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil PDE3-025/10N-D24K1

  • ERIKS:14752748
  • Hersteller:3812110003
Image 1
Die PRE10, PRE25 und PRE32 sind vorgesteuerte Proportional-Druckbegrenzungsventile für die Montage auf einer Grundplatte. Sie werden eingesetzt, um den Druck des Hydraulikkreises zu modulieren und ermöglichen die Nutzung des gesamten Förderstroms der Pumpe, auch bei Druckwerten nahe dem eingestellten Wert.

Sie verfügen über eine mechanische Druckbegrenzung innerhalb der Vorsteuerstufe, um die Sicherheit der Anwendung zu erhöhen. Sie sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. Die Kalibrierung erfolgt innerhalb der Firma Duplomatic auf einen Wert von ≥ 15% des maximalen Druckwertes im Einstellbereich. Sie sind in drei Größen für Durchflussmengen bis zu 500 l/min und in fünf Druckregelbereichen bis 350 bar erhältlich.

Die Ventile können direkt über eine stromgesteuerte Stromversorgung oder über eine separat zu bestellende Elektronikkarte gesteuert werden.
Zur Liste hinzufügen

574,00 €/ Stückexkl. MwSt

671,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Direkt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
2 l/min
Einstellbereich
0.9 - 25 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR