Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil mit Rückführung und intergrierter Elektronik PRE25J-350/33V-E1K11B

  • ERIKS:14752815
  • Hersteller:3813310060
Image 1
PREJ, PREJL, PRE*JH sind proportional gesteuerte Druckbegrenzungsventile, pilotgesteuert, mit integrierter Elektronik und Rückmeldung für geschlossene Druckregelung. Sie modulieren den Druck im Hydraulikkreis und ermöglichen die Nutzung des gesamten Pumpenflusses, selbst bei Druckwerten nahe dem Sollwert. Sie sind mit einem Überdruckventil ausgestattet. Die Kalibrierung erfolgt bei Duplomatic ab ≥ 15% des Maximaldrucks im Einstellbereich.

Erhältlich in drei Größen für Durchfluss bis 500 l/min und drei Druckregelbereichen bis 350 bar.

On-Board Elektronik Optionen für Druckregelung im geschlossenen Regelkreis:
  • J-Version:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle, mit Strom- oder Spannungssignal, 6-poliger + PE Anschluss. Ideal für traditionelle Anwendungen mit direkter Steuerung.
  • JL-Version:
    Kompakte und kostengünstige Elektronik mit Io-Link, Can-Open oder analoger Schnittstelle, 5-poliger M12 Anschluss. Perfekt für Anwendungen mit erweiteter Konnektivität.
  • JH-Version:
    Unterstützt Feldbuskommunikation mit EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet Schnittstellen, 11-poliger M12 Anschluss. Optimal für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit komplexen Kommunikationsanforderungen.
Zur Liste hinzufügen

2.850,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.334,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-08
Ausführung des Ventils
Indirekt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
400 l/min
Einstellbereich
1 - 350 bar
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Dichtungsmaterial
FKM