Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil mit Rückführung und intergrierter Elektronik PDE3J-210/31N-E0K11B

  • ERIKS:14752824
  • Hersteller:3812310002
Image 1
PDE3J, PDE3JL und PDE3JH sind proportional gesteuerte Druckbegrenzungsventile, direkt betätigt, mit integrierter Elektronik und Rückmeldung, für Subplattenmontage. Sie sind geeignet zur Ansteuerung von Zweistufenventilen für geschlossene Druckregelkreise. Drei Druckregelbereiche bis 350 bar sind verfügbar.

On-Board Elektronik Optionen für geschlossene Druckregelung:
  • J-Version:
    Standardelektronik mit analogem Interface, Strom- oder Spannungssignal, 6-poliger + PE Anschluss. Ideal für traditionelle Anwendungen.
  • JL-Version:
    Kompakte, kosteneffiziente Elektronik mit Io-Link, Can-Open oder analogem Interface, 5-poliger M12 Anschluss. Perfekt für erweiterte Konnektivität.
  • JH-Version:
    Unterstützt Feldbuskommunikation mit EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet, 11-poliger M12 Anschluss. Optimal für komplexe Industrieanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

2.054,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.403,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Direkt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
2 l/min
Einstellbereich
3.2 - 210 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Dichtungsmaterial
NBR