Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil mit intergrierter Elektronik PRE3G-350/32N-E0K11B

  • ERIKS:14752878
  • Hersteller:3812510004
Image 1
PRE3G, PRE3GL und PRE3GH sind proportional gesteuerte, pilotbetätigte Druckbegrenzungsventile zur Subplattenmontage. Sie regeln den Druck im Hydraulikkreis.

On-Board Elektronik Optionen für offene Regelung:
  • G-Version:
    Standardelektronik mit analogem Interface, Strom- oder Spannungssignal, 6-poliger + PE Anschluss. Ideal für traditionelle Steuerung.
  • GL-Version:
    Kompakt und kosteneffizient mit Io-Link, Can-Open, 5-poliger M12 Anschluss. Für erweiterte Konnektivität.
  • GH-Version:
    Feldbuskommunikation mit EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, 11-poliger M12 Anschluss. Für komplexe Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

1.850,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.164,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Indirekt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
5 - 350 bar
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Dichtungsmaterial
NBR