Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil mit intergrierter Elektronik PDE3G-210/31N-E0K11A

  • ERIKS:14752864
  • Hersteller:3812210022
Image 1
Die PDE3G, PDE3GL und PDE3GH sind proportionale Druckregelventile, direkt gesteuert, mit integrierter Elektronik für die Subplattenmontage. Sie eignen sich zur Ansteuerung von Zweistufenventilen zur Druckregelung in Hydraulikkreisen. Es stehen fünf Druckregelbereiche bis 350 bar zur Verfügung.

Die On-Board Elektronik-Optionen für den offenen Regelkreis sind:
  • G-Version:
    mit Standard-Analogschnittstelle und 6-poliger + PE-Verbindung, ideal für traditionelle Steuerungen.
  • GL-Version:
    mit kompakter, kostengünstiger Elektronik mit Io-Link-, Can-Open- oder Analogschnittstelle und 5-poliger M12-Verbindung, geeignet für fortgeschrittene Konnektivität.
  • GH-Version:
    unterstützt Feldbuskommunikation über EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet Schnittstellen mit 11-poliger M12-Verbindung, optimal für komplexe industrielle Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

1.462,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.710,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Direkt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
2 l/min
Einstellbereich
3.2 - 210 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
5-polig M12
Integrierte Elektronik
Ja
Dichtungsmaterial
NBR