Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC NG6 Druckwaage PCM3-PT4/10N

  • ERIKS:14232341
  • Hersteller:3633101002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zwei- oder Drei-Wege-Druckkompensator, in stapelbarer Ausführung. Er hält den Druckabfall (Kennlinie ∆p von 4 oder 8 bar) zwischen der Druckleitung und alternativ der A- und B-Leitung konstant. Er ist in Ausführungen mit fester oder variabler Einstellung erhältlich. Es wird zusammen mit Proportional-Wegeventilen eingesetzt, um von Druckschwankungen unabhängige Durchflussregelfunktionen zu schaffen.
Zur Liste hinzufügen

338,00 €/ Stückexkl. MwSt

395,46 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PCM3
Version
Sandwich
Grösse
ISO 4401-03
Ausführung des Ventils
Druckkompensator fixiert (4 bar)
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Dichtungsmaterial
NBR