584,00 €/ Stückexkl. MwSt
683,28 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PCM5 |
Version | Sandwich |
Grösse | ISO 4401-05 |
Ausführung des Ventils | Druckkompensator fixiert (8 bar) |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Dichtungsmaterial | NBR |