Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Lasthaltventil PBM3-SB4/10N/S

  • ERIKS:14750466
  • Hersteller:3612600002
Image 1
Der PBM3 ist ein direkt gesteuertes Dreiwege-Druckventil, stapelbar. Es regelt den Gegendruck aus dem Aktuator (B-Leitung) und erlaubt den freien Rückfluss. Es wird bei senkrecht montierten Zylindern eingesetzt, bei denen eine Gegenkraft auf die Zylinderstange wirkt.
Zur Liste hinzufügen

340,00 €/ Stückexkl. MwSt

397,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Direkt
Öffnungsdruck
3,5 bar
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Lasthaltedruck in B
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Einstellbereich
1 - 140 bar
Material
Stahl
Höhe
50
Dichtungsmaterial
NBR