340,00 €/ Stückexkl. MwSt
397,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Öffnungsdruck | 3,5 bar |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Lasthaltedruck in B |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Einstellbereich | 1 - 25 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Dichtungsmaterial | NBR |