Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Gegendruckventil T5-P5/C/20

  • ERIKS:14749467
  • Hersteller:1206052
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P sind Ventile zur Druckregelung, stromlos geschlossen, hydraulisch betätigt, für Anschlussplattenmontage.
Sie sind jeweils: Folge-, Entlastungs-, Gegendruck- und Ausgleichsventile (3-Wege-Reduzierventile).

S = Reihenfolgenventile
U = Entlastungsventile
T = Gegendruckventile
X = Ausgleichsventile (3-Wege-Reduzierventile).

Es stehen vier Druckeinstellbereiche zur Verfügung. Eine Version mit Rückschlagventil für freien Rückfluss ist erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

664,00 €/ Stückexkl. MwSt

776,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
T*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-08
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
15 - 70 bar
Manometeranschluss
1/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR