Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Füllventil CFP-S063/0/10N

  • ERIKS:14750249
  • Hersteller:3464000004
Image 1
CFP sind Füllventile, pilotgesteuert, speziell für hydraulische Pressen entwickelt, um das schnelle Befüllen und Entleeren der Pressenzylinderkammer während der schnellen Abwärts- und Aufwärtsbewegungen zu ermöglichen. Sie sind als Sandwichventile ausgeführt und werden direkt zwischen der Saugflansch (mit dem Tank verbunden) und dem Zylinder montiert. Eine Version mit einer Voröffnungs-vorrichtung am Pilotanschluss ist verfügbar. Sie ermöglicht die Druckentlastung des Kreislaufs, bevor der Zylinder ansteigt.
Zur Liste hinzufügen

1.234,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.443,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CFP
Version
Sandwich
Grösse
DN63
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
2500 l/min
Dichtungsmaterial
NBR