Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt Wegeventil DSP7KD2-S4/10N-CE/P08/D24K9S01/CM

  • ERIKS:14750597
  • Hersteller:3415152008
Image 1
Die DK sind explosionsgeschützte Wegeventile mit Spule zur Subplattenmontage. DS3K* und DSL5BK* sind direkt gesteuert. DSP5RK*, DSP5K*, DSP7K*, DSP8K* und DSP10K* sind pilotgesteuert. Sie erfüllen ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO Anforderungen und sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, für Oberflächenanlagen oder Bergwerke. Eine Kaltversion (bis -40 °C) ist ebenfalls verfügbar. Die Ventile sind mit Gleichstrom- oder RAC-Spulen erhältlich, die mit Wechselstrom gespeist werden. Die Gleichrichterbrücke ist in der Spule eingebaut. Verschiedene Anschlussarten sind verfügbar, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1.878,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.197,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP7K
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
300 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
Anschlussdose
Steueroptionen
Grundplatte mit Einsteckdrossel auf P-Anschluss
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Explosionsgeschützt Norm
ATEX
Dichtungsmaterial
NBR