Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt Wegeventil DS3KD2-RK/10N-D24K9T03/CM

  • ERIKS:14750509
  • Hersteller:3415150052
Image 1
Die DK sind explosionsgeschützte Wegeventile mit Spule zur Subplattenmontage. DS3K* und DSL5BK* sind direkt gesteuert. DSP5RK*, DSP5K*, DSP7K*, DSP8K* und DSP10K* sind pilotgesteuert. Sie erfüllen ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO Anforderungen und sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, für Oberflächenanlagen oder Bergwerke. Eine Kaltversion (bis -40 °C) ist ebenfalls verfügbar. Die Ventile sind mit Gleichstrom- oder RAC-Spulen erhältlich, die mit Wechselstrom gespeist werden. Die Gleichrichterbrücke ist in der Spule eingebaut. Verschiedene Anschlussarten sind verfügbar, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1.248,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.460,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DS3K
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
Anschlussdose
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Options
Raste
Explosionsgeschützt Norm
ATEX
Dichtungsmaterial
NBR