820,00 €/ Stückexkl. MwSt
959,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DL5BK |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 125 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | Anschlussdose |
Handhilfsbetätigung | mit Gummischutzkappe |
Explosionsgeschützt Norm | ATEX |
Dichtungsmaterial | NBR |