1.020,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.193,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DT3K |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 3/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 25 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | Anschlussdose |
Handhilfsbetätigung | Blindringmutter |
Explosionsgeschützt Norm | IECEx |
Dichtungsmaterial | FKM |