Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt Sitzventil DT3KXD2-3AA/10N-D24K9T01/CB

  • ERIKS:14751884
  • Hersteller:3422150208
Image 1
Die DT3K* sind direkt gesteuerte Sitzventile mit Spulenbetätigung, explosionsgeschützt. Für Subplattenmontage. Sie erfüllen ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO Anforderungen und sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, für Oberflächenanlagen oder Bergwerke. Eine Kaltversion (bis -40 °C) ist ebenfalls verfügbar. Eine Monoblock-Stahlspulenversion ist erhältlich. Es sind 3-Wege-Ventile, normalerweise offen oder normalerweise geschlossen, mit Federdruckrückstellung. Diese Ventile kommen in hydraulischen Anwendungen zum Einsatz, bei denen Dichtheit besonders wichtig ist. Die Ventile sind mit Gleichstromspulen oder RAC-Spulen erhältlich, die mit Wechselstrom gespeist werden. Die Gleichrichterbrücke ist in der Spule eingebaut. Verschiedene Anschlussarten sind verfügbar, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

892,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.043,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DT3K
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
3/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
25 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
Anschlussdose
Handhilfsbetätigung
Blindringmutter
Explosionsgeschützt Norm
IECEx
Dichtungsmaterial
NBR