Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt Proportional-Wegeventil DSE3KD2-C16SA/10N-D24K9T01/CM

  • ERIKS:14752712
  • Hersteller:3835100010
Image 1
Die DSE3K*, DSPE5K*, DSPE5RK*, DSPE7K*, DSPE8K* und DSPE10K* sind explosionsgeschützte proportional gesteuerte Wegeventile zur Subplattenmontage.

Sie erfüllen ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO Anforderungen und sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, für Oberflächenanlagen oder Bergwerke. Eine Kaltversion (bis -40 °C) ist ebenfalls verfügbar.

Sie dienen zur Steuerung von Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren. Spulen mit offenem Zentrum, geschlossenem Zentrum und für Regenerationskreise sind verfügbar. Die Pilotversorgung kann intern, intern mit eingebautem Druckregelventil oder extern erfolgen. Interne oder externe Entwässerung. Die Ventile sind mit 12 oder 24 V Spulen erhältlich.

Verschiedene Anschlussarten sind verfügbar, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind erhältlich. Sie können direkt mit einer stromgeregelten Stromversorgung oder über eine elektronische Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.
Zur Liste hinzufügen

1.070,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.251,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSE3K
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
26 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
Anschlussdose
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Dichtungsmaterial
NBR