1.800,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.106,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | ISO 6264-06 |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Einstellbereich | 5 - 350 bar |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 2 bar |
Explosionsgeschützt Norm | ATEX |
Dichtungsmaterial | FKM |