Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt PRE10KD2-025/20N-D24K9T01

  • ERIKS:14752924
  • Hersteller:3813162002
Image 1
Die PDE3K*, PRE3K*, PRE10K*, PRE25K* und PRE32K* sind explosionsgeschützte proportionale Druckregelventile, direkt oder pilotgesteuert, für die Subplattenmontage.

Sie erfüllen die Anforderungen der ATEX, IECEx, INMETRO und PESO und sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, wie Bergwerken oder Oberflächenanlagen, geeignet. Eine Kaltversion bis -40 °C ist ebenfalls erhältlich.

Diese Ventile dienen zur Druckregelung in Hydraulikkreisen und ermöglichen die Nutzung der gesamten Pumpenleistung, auch bei Druckwerten nahe dem Sollwert. Sie verfügen über eine mechanische Druckbegrenzung in der Pilotstufe für höhere Sicherheit. Die Ventile sind mit 12 oder 24 V Spulen erhältlich und bieten verschiedene Anschlussarten, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

1.564,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.829,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
ISO 6264-06
Ausführung des Ventils
Direkt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
200 l/min
Einstellbereich
4 - 25 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Explosionsgeschützt Norm
ATEX
Dichtungsmaterial
NBR