Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosionsgeschützt Druckreduzierventil ZDE3KXD2-SB/10N-D24K9T01/CB

  • ERIKS:14752746
  • Hersteller:3815150203
Image 1
Die ZDE3K* sind eigensichere, direktgesteuerte proportionale Druckminderventile zur Montage auf Grundplatten.

Sie entsprechen den Anforderungen gemäß ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO und sind für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen geeignet, sowohl in Anlagen an der Oberfläche als auch in Bergwerken. Eine Ausführung für niedrige Temperaturen bis –40 °C ist ebenfalls verfügbar.

Sie dienen zur Druckreduzierung in sekundären Kreisläufen und gewährleisten stabile Druckverhältnisse auch bei Schwankungen des Durchflusses durch das Ventil. Die Einstellung kann auf A, B oder beiden erfolgen. Die Ventile sind mit 12-V- oder 24-V-Magnetspulen erhältlich.

Verschiedene Anschlussarten sind verfügbar, metrisch oder NPT. Kabelverschraubungen sind erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1.072,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.254,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
ZDE3K
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie B
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
100 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
15 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
0 - 30 bar
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Typ Plug
Anschlussdose
Handhilfsbetätigung
Blindringmutter
Explosionsgeschützt Norm
IECEx
Dichtungsmaterial
NBR